• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C

Artikel-Nr.: 06019J0200
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019J0200
EAN / GTIN 3165140971423
Herstellernummer 06019J0200
L-Nummer L00590 1477

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C, Der kraftvolle Drehschlagschrauber GDX 18V-210 C Professional wurde für eine starke Leistung konstruiert, bietet ein hohes Maß an Flexibilität und beugt Materialschäden vor
  • Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Blechschraube und Holzschraube
  • verhindern gebrochene oder abgeschlagene Schraubenköpfe, verschlissene Gewinde und Schäden an Werkstücken, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird
  • Alle Betriebsarten lassen sich über die Bosch Toolbox App individuell einstellen
  • Die 2-in-1-Werkzeugaufnahme erleichtert einen schnellen und flexiblen Wechsel zwischen 1/4″-Innensechskant- und 1/2″-Vierkant-Werkzeugen
  • Die Leistung lässt sich über drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen einstellen, was höhere Flexibilität und Kontrolle bietet
  • Dieser Drehschlagschrauber eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie das Eindrehen von Blech- oder Holzschrauben oder Festziehen und Lösen von Metallschrauben- und Muttern
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GDX 18V-210 C Professional verfügt über Statusanzeige, Gürtelclip und LED-Licht für eine bessere Sicht

Merkmal:

  • Volumen: 4,062 dm3
  • Bruttogewicht: 1,558 kg
  • Nettogewicht: 1,208 kg
  • Abmessung Breite: 184 mm
  • Abmessung Höhe: 99 mm
  • Abmessung Länge: 223 mm

Lieferumfang:

  • Karton

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb