• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, 2x Akku GBA 18V 4.0Ah, Ladg. u. L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H9005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Winkelschleifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019H9005
    EAN / GTIN 4059952546155
    Herstellernummer 06019H9005
    L-Nummer L00590 1354

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise
    • Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen
    • Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten
    • Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie
    • Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk
    • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch

    Merkmal:

    • Akkukapazität: 4.0 Ah
    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Bohrung, Ø: 22.2 mm
    • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
    • Gewicht inkl. Akku: 2.2 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
    • Schleifspindelgewinde: M14
    • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 7.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

      Lieferumfang:

      • Aufnahmeflansch
      • Spannmutter
      • Zweilochschlüssel
      • Schutzhaube
      • Zusatzhandgriff
      • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
      • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
      • L-BOXX 136
      • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät

      Downloads & Dokumente

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb