• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

Artikel-Nr.: 06019H9001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H9001
EAN / GTIN 3165140978620
Herstellernummer 06019H9001
L-Nummer L00590 1273

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7, Der Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7 Professional ist Boschs handliche Lösung mit einer praktischen Kombination aus solider 18-V-Trennleistung und kompakter Bauweise
  • Dank seines starken bürstenlosen Motors, der dieselbe Leistung wie ein kabelgebundener 700-W-Winkelschleifer liefert, haben Anwender all die Power in der Hand, die sie für ausgezeichnete Trennergebnisse benötigen
  • Sein geringes Gewicht, der schmale Griff und die Schutzhaube mit werkzeugloser Befestigung garantieren angenehmes und bequemes Arbeiten
  • Dieser Winkelschleifer wurde für vielseitige Trennarbeiten optimiert, sein ausbalanciertes Design und sein schmaler Griff sorgen für perfekte Ergonomie
  • Dieser Winkelschleifer ist der ideale Helfer für alle Trennaufgaben bei Metall, Fliesen oder Mauerwerk
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten sowie der Staubabsaugung GDE 125 EA-T von Bosch

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 1.6 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 7.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 3.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Aufnahmeflansch
    • Spannmutter
    • Zweilochschlüssel
    • Schutzhaube
    • Zusatzhandgriff
    • Karton

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb