• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-180 P ohne Akkupack, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H6L02
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6L02
EAN / GTIN 4053423246209
Herstellernummer 06019H6L02

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit seiner 180-mm-Schleifscheibe und seinem kleinen Getriebekopf erreicht der GWS 18V-180 P dieselbe Schnitttiefe wie ein großer 230-mm-Winkelschleifer, ist aber bis zu 35 % leichter
  • Seine BITURBO Brushless-Technologie liefert genug Power für schnelles Schneiden in zahlreichen Materialien
  • Eines seiner Highlights ist der hohe Anwenderschutz: Beim Loslassen des PROtection-Schalters schaltet der Winkelschleifer sofort ab und die KickBack Control verhindert einen unerwarteten Rückschlag, während das intelligente Bremssystem die Bremszeit deutlich verkürzt
  • Der GWS 18V-180 P Professional schneidet alle Arten von Metall, Beton, Ziegeln und Fliesen
  • Der Winkelschleifer ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) und mit allen AMPShare Alliance 18V-Akkus und -Ladegeräten; für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz
  • Zu den Merkmalen des Winkelschleifers gehören Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und ein Seitengriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Volumen: 39,922 dm3
  • Bruttogewicht: 6,5 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 2.8 kg
  • Nettogewicht: 2,8 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.1 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 7000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 6100 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 6100 min-1
  • Abmessung Breite: 357 mm
  • Abmessung Höhe: 253 mm
  • Abmessung Länge: 442 mm
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Gummischleifteller, Ø: 180 mm
  • Scheiben-Ø: 180 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Ja
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • X-LOCK: Nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb