• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC

Artikel-Nr.: 06019H6G02
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6G02
EAN / GTIN 4053423241099
Herstellernummer 06019H6G02
L-Nummer L00590 1784

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWX 18V-15 PSC
  • Mit seiner BITURBO Brushless Technology liefert der GWS 18V-15 PSC Professional die erforderliche Kraft für schnelle Schnitte und eine hohe Abtragsleistung
  • Seine Merkmale wie PROtection-Schalter
  • intelligentes Bremssystem und KickBack Control erhöhen den Anwenderschutz
  • Der kleine Winkelschleifer ist eine praktische
  • sehr benutzerfreundliche Lösung dank User Interface mit aktivem Feedback und individueller Drehzahleinstellung über seine App Der GWS 18-15 PSC Professional zeigt seine Stärke beim Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Seitengriff mit Vibration Control und Schnellspannmutter sind weitere Merkmale des GWS 18V-15 PSC Professional

Merkmal:

  • Volumen: 25,176 dm3
  • Bruttogewicht: 5,03 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Nettogewicht: 1,915 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 4.8 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²
  • Bemessungs-Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 - 9800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 9800 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 3400 min-1
  • Abmessung Breite: 365 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 445 mm
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Ja
  • X-LOCK: Ja

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136
  • Zusatzhandgriff Vibration Control
  • Schutzhaube
  • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb