• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC

Artikel-Nr.: 06019H6G00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6G00
EAN / GTIN 4059952610054
Herstellernummer 06019H6G00
L-Nummer L00590 1698

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO mit X-LOCK GWX 18V-15 PSC
  • Seine BITURBO Brushless Technology macht den GWX 18V-15 PSC Professional stark genug für schnelle Trennergebnisse und einen hohen Materialabtrag bei jedem Projekt
  • Gleichzeitig sorgen seine zahlreichen Ausstattungsmerkmale wie der PROtection-Schalter
  • die superschnelle X-Brake und KickBack Control für einen hohen Anwenderschutz dank sensorbasierter
  • mechanischer und elektronischer Funktionen
  • Für mehr Komfort ermöglicht sein schlüsselloses X-LOCK-System schnellere
  • leichtere und bequeme Zubehörwechsel
  • Der GWX 18-15 PSC Professional ist optimal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Zu den zahlreichen Vorteilen des GWX 18V-15 PSC Professional zählen Merkmale wie das User Interface
  • eine individuelle Drehzahlvorwahl
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf und ein Zusatzhandgriff mit Vibration Control

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert: 11000 U/min
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 - 9800 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb