• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC, solo, C

Artikel-Nr.: 06019H6B00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6B00
EAN / GTIN 4059952610016
Herstellernummer 06019H6B00
L-Nummer L00590 1703

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 PSC
  • Mit seiner BITURBO Brushless Technology liefert der GWS 18V-15 PSC Professional die erforderliche Kraft für schnelle Schnitte und eine hohe Abtragsleistung
  • Seine Merkmale wie PROtection-Schalter
  • intelligentes Bremssystem und KickBack Control erhöhen den Anwenderschutz
  • Der kleine Winkelschleifer ist eine praktische
  • sehr benutzerfreundliche Lösung dank User Interface mit aktivem Feedback und individueller Drehzahleinstellung über seine App Der GWS 18-15 PSC Professional zeigt seine Stärke beim Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Seitengriff mit Vibration Control und Schnellspannmutter sind weitere Merkmale des GWS 18V-15 PSC Professional

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert: 11000 U/min
  • Gewicht exkl. Akku: 2.3 kg
  • Gummischleifteller, Ø: 125 mm
  • Leerlaufdrehzahl: 3400 - 9800 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Schnellspannmutter
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb