• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P, solo, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019H6A01
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6A01
EAN / GTIN 4053423241068
Herstellernummer 06019H6A01
L-Nummer L00590 1725

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P
  • Schnelle Schnitte und hohe Abtragsleistung dank BITURBO Brushless Technology
  • Der PROtection-Schalter des GWS 18V-15 P Professional schaltet den Winkelschleifer bei Loslassen des Schalters sofort ab
  • und das intelligente Bremssystem sorgt für einen schnellen Scheibenstillstand
  • Für hohen Anwenderschutz ist der GWS 18V-15 P mit der KickBack Control ausgestattet
  • die einen unerwarteten Werkzeugrückschlag verhindert
  • Der GWS 18V-15 P Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale des GWS 18V-15 P Professional sind Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Seitengriff mit Vibration Control und Schnellspannmutter

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert: 11000 U/min
  • Gewicht exkl. Akku: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9800 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Schnellspannmutter
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb