• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P

Artikel-Nr.: 06019H6A00
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H6A00
EAN / GTIN 4059952609980
Herstellernummer 06019H6A00
L-Nummer L00590 1728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer BITURBO GWS 18V-15 P
  • Schnelle Schnitte und hohe Abtragsleistung dank BITURBO Brushless Technology
  • Der PROtection-Schalter des GWS 18V-15 P Professional schaltet den Winkelschleifer bei Loslassen des Schalters sofort ab
  • und das intelligente Bremssystem sorgt für einen schnellen Scheibenstillstand
  • Für hohen Anwenderschutz ist der GWS 18V-15 P mit der KickBack Control ausgestattet
  • die einen unerwarteten Werkzeugrückschlag verhindert
  • Der GWS 18V-15 P Professional ist ideal zum Schleifen von Metall und Schweißnähten sowie zum Trennen von Metall
  • Beton
  • Ziegel und Fliesen
  • Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten – für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden
  • Der Winkelschleifer ist auch kompatibel mit den Bosch Staubabsaugsystemen GDE 125 EA-T Professional und GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Weitere Merkmale des GWS 18V-15 P Professional sind Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf
  • Seitengriff mit Vibration Control und Schnellspannmutter

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Bohrung, Ø: 22.2 mm
  • Drehzahlausgang Leerlauf, max. Nennwert: 11000 U/min
  • Gewicht exkl. Akku: 2.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9800 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M14
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall
    • Zusatzhandgriff Vibration Control
    • Schutzhaube
    • Schnellspannmutter

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb