• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55, 2 Akku ProCORE18V, Schnellladeg. GAL 18V-40

Artikel-Nr.: 06019H5304
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H5304
EAN / GTIN 4059952509419
Herstellernummer 06019H5304
L-Nummer L00590 1247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-55
  • Robust und leistungsstark – der Akku-Bohrschrauber GSB 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch
  • Mit einem großen Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz, Metall und Mauerwerk
  • Sein robustes 13-mm-Metallbohrfutter von Roehm bietet für ein breites Spektrum an Bohr-, Schlagbohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung
  • Der bürstenlose Motor des Bohrschraubers sorgt für eine lange Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung
  • Das Gerät eignet sich zum Bohren und Schlagbohren in Holz
  • Stahl und Mauerwerk und für Schraubdurchmesser bis 10 mm
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl
  • ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte
  • Der GSB 18V-55 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection, Electronic Motor Protection, LED-Licht, Lithium-Ionen-Akku, Metallbohrfutter, Metallgetriebe und Rechts-/Linkslauf

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Mauerwerk, max.: 13 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+2
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Mauerwerk]: 11.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schlagbohren in Mauerwerk]: 1.5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 207 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb