• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version in L-Boxx

Artikel-Nr.: 06019H5203
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019H5203
EAN / GTIN 4059952509303
Herstellernummer 06019H5203
L-Nummer L00590 1419

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch
  • Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall
  • Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung
  • Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet
  • Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet
  • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl
  • ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb