• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Solo Version ohne Akku und Ladegerät

Artikel-Nr.: 06019H5202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bohrschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06019H5202
    EAN / GTIN 4059952509297
    Herstellernummer 06019H5202
    L-Nummer L00590 1299

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55, Der leistungsstarke Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55 Professional mit bürstenlosem Motor ist das ideale Einstiegswerkzeug im 18V-Segment von Bosch
    • Robust und leistungsstark mit großem Leistungspotenzial von 55 Nm und 1.750 min-1 bietet das Gerät einfach höchste Effizienz am Arbeitsplatz, insbesondere beim Arbeiten in Holz und Metall
    • Dank seines 13-mm-Metallbohrfutters von Roehm ist es robust und bietet für ein breites Spektrum an Bohr- und Schraubanwendungen die ideale Kraftübertragung
    • Für eine längere Werkzeuglebensdauer und eine höhere Akkulaufleistung ist es mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet
    • Der Bohrschrauber ist für das Bohren in Holz bis zu 35 mm und in Stahl bis zu 13 mm und für Schraubdurchmesser bis zu 10 mm geeignet
    • Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus inkl
    • ProCORE18V-Akkus und -Ladegeräte

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Akkutyp: Lithium-Ionen
    • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
    • Bohr-Ø Holz, max.: 35 mm
    • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
    • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/55/- Nm
    • Drehmomentstufen: 20+1
    • Gewicht exkl. Akku: 1 kg
    • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
    • Schrauben-Ø, max.: 10 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 2.0 m/s²

      Lieferumfang:

      • Karton
      • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb