• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Solo Version mit Zusatzhandgriff und L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019G0109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019G0109
EAN / GTIN 3165140956291
Herstellernummer 06019G0109
L-Nummer L00590 1322

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Bohrschrauber GSR 18V-110 C, Der GSR 18V-110 C Professional ist ein extrem leistungsstarker und robuster Akku-Bohrschrauber aus der 18-Volt-Klasse von Bosch mit bürstenlosem Motor
  • Sein maximales Drehmoment von 110 Nm und der bürstenlose Motor machen den Bohrschrauber zu einem extrem kraftvollen Elektrowerkzeug
  • Dank des Vollmetallbohrfutters ist der Bohrschrauber sehr widerstandsfähig und eignet sich auch für den härtesten Einsatz am Arbeitsplatz
  • Außerdem ist er mit der Bluetooth Connectivity Option ausgestattet und lässt sich für zusätzliche Werkzeugkontrolle direkt an ein Smartphone anschließen
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 82 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 12 mm konzipiert
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GSR 18V-110 C Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, KickBack Control, Electronic Motor Protection, einen Handgriff, einen Lithium-Ionen-Akku und Präzisionskupplung

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 82 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 47/85/110 Nm
  • Drehmomentstufen: 25+1
  • Gewicht exkl. Akku: 1.8 kg
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 480 / 0 - 2100 min-1
  • Schrauben-Ø, max.: 12 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 213 mm

    Lieferumfang:

    • Zusatzhandgriff
    • L-BOXX 136
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb