• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28

Artikel-Nr.: 06019E610C
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019E610C
EAN / GTIN 4059952603681
Herstellernummer 06019E610C
L-Nummer L00590 1426

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28, Der Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 Professional ist der professionelle Leistungsträger aus der 18-Volt-Klasse von Bosch
  • Sein hartes Drehmoment von 63 Nm sorgt für Profi-Performance
  • Das Elektrowerkzeug ist mit einem 13-mm-Vollmetallbohrfutter für geringeren Verschleiß ausgestattet, und dadurch sehr widerstandsfähig und langlebig
  • Zusätzlich ermöglicht das kompakte ergonomische Design bequemes Arbeiten
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 38 mm, in Stahl bis 13 mm und für Schraubdurchmesser bis 8 mm konzipiert
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Der GSR 18V-28 Professional verfügt außerdem über 2 Gänge, Autolock, Electronic Cell Protection und einen Lithium-Ionen-Akku

Merkmal:

  • Volumen: 24,958 dm3
  • Bruttogewicht: 5,954 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Nettogewicht: 1,6 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: 2.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Bohren in Metall]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: 500 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: 1900 min-1
  • Abmessung Breite: 385 mm
  • Abmessung Höhe: 147 mm
  • Abmessung Länge: 441 mm
  • Bohrfutterspannbereich, max.: 13 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min.: 1.5 mm
  • Bohrfutterspannbereich, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Bohr-Ø Holz, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø Stahl, max.: 13 mm
  • Schrauben-Ø, max.: 8 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 204 mm
  • Drehmoment (hart): 63 Nm
  • Drehmoment (weich): 28 Nm
  • Drehmoment (weich/hart/max.): 28/63/- Nm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Akkutyp: Lithium-Ionen
  • Drehmomentstufen: 20+1
  • Drehmomentstufen (Standard): 20
  • Drehmomentstufen (zusätzlich): 1

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb