• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Solo Version, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019D0202
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schwingschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06019D0202
EAN / GTIN 3165140871662
Herstellernummer 06019D0202
L-Nummer L00590 1217

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie
  • Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung
  • Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung
  • Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers
  • Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen
  • Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen
  • Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel
  • Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 100 mm
  • Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 150 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Breite: 115 mm
  • Schleifblatt zum Klemmen, Länge: 140 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Breite: 115 mm
  • Schleifbogen mit Klettverschluss, Länge: 107 mm
  • Schleiffläche: 114 qcm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite: 113 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge: 101 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite: 80 mm
  • Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge: 130 mm
  • Schleifplatte, Breite: 101 mm
  • Schleifplatte, Länge: 113 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 1.6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]: 7.5 m/s²
  • Schwingzahl im Leerlauf: 22000 min-1
  • Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136
    • L-BOXX-Einlage
    • Lochwerkzeug
    • Microfilter Box
    • Schraubendreher
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)
    • 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96)
    • (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 113 x 101 mm mit Schleifplatte
    • Grundplatte, 80 x 130 mm mit Schleifplatte
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb