• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, Starlock Tauchsägeblätter+diverses Zubehör, L-BOXX

Artikel-Nr.: 06018G2002
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Oszillierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06018G2002
    EAN / GTIN 4059952606859
    Herstellernummer 06018G2002
    L-Nummer L00590 1875

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oszillierende Multifunktionswerkzeuge sind Problemlöser mit fast 100 Zubehören.
    • Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Messer.
    • Der Messerwechsel kann zeitaufwendig sein.
    • Wir haben den GOP 18V-34 Professional mit bürstenlosem Motor und unserem patentierten Snap-In-Arretiersystem entwickelt.
    • Du kannst deine Messer in Sekundenschnelle und ohne weitere Werkzeuge wechseln – Du läufst nicht Gefahr, deinen Befestigungsstift zu verlieren.
    • Starke Vibrationen von Oszillationswerkzeugen sind sehr unangenehm.
    • Unsere Vibration Control reduziert deutlich die Vibrationen – 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger – und stellt sicher, dass du reibungslos arbeiten kannst und weniger ermüdest.
    • Dank des schmalen Griffs mit einem Durchmesser von nur 180 mm hast du die perfekte Kontrolle über dein Werkzeug und maximalen Komfort bei der Arbeit.
    • Dieses Werkzeug haben wir für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.
    • Es ist ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz.
    • Du kannst es auch zum Schneiden von PVC oder Metall, zum Entfernen von Mörtel zwischen Fliesen oder sogar zum Abkratzen von Rückständen verwenden.
    • Kompatibel mit allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.
    • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
    • Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst.
    • Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen.
    • Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut.

    Merkmal:

    • Oszillationswinkel links und rechts: 1.7 °
    • Volumen: 23,868 dm3
    • Bruttogewicht: 4,06 kg
    • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
    • Nettogewicht: 1,05 kg
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 3.0 m/s²
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 3.9 m/s²
    • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
    • Leerlaufschwingzahl: 20000 min-1
    • Leerlaufschwingzahl, bis zu: 20000 min-1
    • Abmessung Breite: 360 mm
    • Abmessung Höhe: 150 mm
    • Abmessung Länge: 442 mm
    • Akkuspannung: 18.0 V
    • BITURBO: Nein

    Lieferumfang:

    • Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34
    • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)
    • 1 x Starlock Plus Metal Max Tauchsägeblatt PAIZ 32 AIT, Metal (2 608 900 019)
    • 1 x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)
    • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)
    • 1 x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood + Metal (2 608 661 633)
    • 1 x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)
    • 1 x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)
    • 5 x Schleifblätter, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)
    • 1 x Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, starr, Multi Material (2 608 661 646)
    • 1 x Starlock ASZ 32 SC HCS-Multiblatt, Multi Material (2 608 662 431)
    • 1 x Starlock Tiefenmesser Expert (2 608 000 590)
    • 1 x Starlock Absaugadapter mit Spannhals (2 608 000 636)
    • 1 x kleine, blaue Box für Starlock-Zubehör

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb