• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34, im Karton

Artikel-Nr.: 06018G2001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06018G2001
EAN / GTIN 4059952606842
Herstellernummer 06018G2001
L-Nummer L00590 1879

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierende Multifunktionswerkzeuge sind Problemlöser mit fast 100 Zubehören.
  • Verschiedene Aufgaben erfordern unterschiedliche Messer.
  • Der Messerwechsel kann zeitaufwendig sein.
  • Wir haben den GOP 18V-34 Professional mit bürstenlosem Motor und unserem patentierten Snap-In-Arretiersystem entwickelt.
  • Du kannst deine Messer in Sekundenschnelle und ohne weitere Werkzeuge wechseln – Du läufst nicht Gefahr, deinen Befestigungsstift zu verlieren.
  • Starke Vibrationen von Oszillationswerkzeugen sind sehr unangenehm.
  • Unsere Vibration Control reduziert deutlich die Vibrationen – 50 % weniger im Vergleich zum Vorgänger – und stellt sicher, dass du reibungslos arbeiten kannst und weniger ermüdest.
  • Dank des schmalen Griffs mit einem Durchmesser von nur 180 mm hast du die perfekte Kontrolle über dein Werkzeug und maximalen Komfort bei der Arbeit.
  • Dieses Werkzeug haben wir für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt.
  • Es ist ideal für Tauchschnitte, zum Zuschneiden und zum Schleifen von Holz.
  • Du kannst es auch zum Schneiden von PVC oder Metall, zum Entfernen von Mörtel zwischen Fliesen oder sogar zum Abkratzen von Rückständen verwenden.
  • Kompatibel mit allen Starlock und Starlock Plus Zubehören.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
  • Schutz gegen Verbrennungen an den Fingern: Das Getriebegehäuse ist gut isoliert und du kannst Messer kontaktfrei wechseln, ohne dass du heißes Zubehör anfassen musst.
  • Den Hebel für den Messerwechsel kannst du bequem mit Handschuhen betätigen.
  • Im Werkzeug ist ein LED-Licht eingebaut.

Merkmal:

  • Oszillationswinkel links und rechts: 1.7 °
  • Volumen: 3,452 dm3
  • Bruttogewicht: 1,7 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 1.2 kg
  • Nettogewicht: 1,2 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 3.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 3.9 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Segmentsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen mit Tauchsägeblatt]: 1.5 m/s²
  • Leerlaufschwingzahl: 20000 min-1
  • Leerlaufschwingzahl, bis zu: 20000 min-1
  • Abmessung Breite: 115 mm
  • Abmessung Höhe: 95 mm
  • Abmessung Länge: 316 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein

Lieferumfang:

  • Akku-Multi-Cutter GOP 18V-34
  • Karton
  • 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb