• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC

Artikel-Nr.: 06016B5130
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06016B5130
EAN / GTIN 3165140931854
Herstellernummer 06016B5130
L-Nummer L00590 1222

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Kreissäge BITURBO GKS 18V-68 GC, Höchste Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 GC Professional bietet kabellose Flexibilität mit der Leistung einer kabelgebundenen Säge
  • Dieses leistungsstarke BITURBO-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit
  • Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich
  • Ausgestattet mit einer komfortablen und intuitiv zu justierenden Tiefenverstellung ist dieses Werkzeug beim Schneiden problemlos zu bedienen
  • Die Säge eignet sich perfekt für die Verwendung mit Holz und Holzverbundstoffen
  • Diese Säge kann zusammen mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem, mit Staubbeuteln, mit dem Connectivity Modul GCY 42 sowie mit FSN-Führungsschienen verwendet werden
  • Die Säge passt auch auf die Führungsschienen von Festool Makita und Mafell
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Die GKS 18V-68 GC Professional verfügt über ein User Interface, das individuelle Drehzahleinstellungen per Smartphone ermöglicht
  • Außerdem ist sie mit einer Schnellbremse, einem ECO-Modus für bis zu 30 % längere Laufzeiten, einem Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet

Merkmal:

  • Akkukapazität: 5.5 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht exkl. Akku: 4.3 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 5.3 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2500 - 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 50 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 68 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K []: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah
    • Schnellladegerät GAL 1880 CV
    • L-BOXX 238
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät
    • Parallelanschlag
    • 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb