• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI, in L-BOXX 238 mit Säbelsägeblatt

Artikel-Nr.: 060164J007
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 060164J007
EAN / GTIN 3165140625289
Herstellernummer 060164J007
L-Nummer L00590 1346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI
  • Die Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Professional bietet eine starke Schnittleistung und lange Laufzeiten
  • Ihr 18-Volt-Akku ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm mit einer Ladung und gewährleistet somit einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Ausgestattet mit Electronic Motor Protection kombiniert diese Säbelsäge eine hohe Standzeit mit langer Lebensdauer
  • Ihr werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel
  • Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten
  • Die GSA 18 V-LI Professional eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien
  • Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 2.9 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 3.4 kg
  • Hublängen: 28 mm
  • Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): 2400 - 2700 min-1
  • Hubzahl: 0 - 2700 min-1
  • Schnitttiefe in Holz: 250 mm
  • Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren: 130 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 20.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 2.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 238
    • 1 x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)
    • 1 x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb