• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-125 B, L-BOXX 136, solo

Artikel-Nr.: 06015B3000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06015B3000
    EAN / GTIN 4059952588995
    Herstellernummer 06015B3000
    L-Nummer L00590 1754

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 B Professional (mit Bügelgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs.
    • Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen.
    • Die GST 18V-125 B Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist.
    • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien.
    • Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden.
    • Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
    • Die Fußplatte der GST 18V-125 B Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden.
    • Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert.

    Merkmal:

    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 3.5 m/s²
    • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
    • Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472)
    • Spanreißschutz (2 601 016 096)
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb