• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, solo

Artikel-Nr.: 06015B2001
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015B2001
EAN / GTIN 4059952589084
Herstellernummer 06015B2001
L-Nummer L00590 1776

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 B Professional (mit Stabgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen.
  • Die GST 18V-125 S Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist.
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien.
  • Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden.
  • Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
  • Die Fußplatte der GST 18V-125 S Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden.
  • Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert.

Merkmal:

  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)
  • Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P17 472)
  • Spanreißschutz (2 601 016 096)
  • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb