• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-125 S, L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 06015B2000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015B2000
EAN / GTIN 4059952589077
Herstellernummer 06015B2000
L-Nummer L00590 1796

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das robuste Design und der kraftvolle bürstenlose Motor der GST 18V-125 S Professional (mit Stabgriff) sorgen für eine hervorragende Laufzeit und längere Lebensdauer des Werkzeugs.
  • Die Akku-Stichsäge mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis in ihrem Segment ist ein zuverlässiger Problemlöser für alle Anwendungen.
  • Die GST 18V-125 S Professional bietet eine einfache Lösung, die auf wichtige Kernfunktionen wie SDS-Sägeblatthalter, LED, 4-stufigen Pendelhub, Staubblasfunktion und Drehzahlvorwahl fokussiert ist.
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien.
  • Mit Adapter kann sie mit Führungsschienen verwendet werden.
  • Das Werkzeug ist kompatibel mit externer Staubabsaugung und allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
  • Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.
  • Die Fußplatte der GST 18V-125 S Professional kann bis auf einen Winkel von 45° für Neigungsschnitte eingestellt werden.
  • Das Werkzeug wird mit einer abnehmbaren Kunststoff-Abdeckhaube für den Schutz von empfindlichen Werkstücken geliefert

Merkmal:

  • Neigungswinkel: -45 - 45 °
  • Neigungswinkel, bis: 45 °
  • Neigungswinkel, von: -45 °
  • Volumen: 23,827 dm3
  • Bruttogewicht: 4,06 kg
  • Gewicht exkl. Akku: 1.9 kg
  • Nettogewicht: 1,9 kg
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 7.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²
  • Hubzahl bei Leerlauf: 500 - 3500 min-1
  • Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: 3500 min-1
  • Hubzahl bei Leerlauf, von: 500 min-1
  • Abmessung Breite: 442 mm
  • Abmessung Höhe: 151 mm
  • Abmessung Länge: 357 mm
  • Hubhöhe: 26 mm
  • Schnitttiefe in Alu: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 125 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 10 mm
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • BITURBO: Nein
  • Werkzeugaufnahme: T-Schaft

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb