• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Stichsäge GST 18V-LI S, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsägeblatt

Artikel-Nr.: 06015A5107
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06015A5107
EAN / GTIN 3165140956185
Herstellernummer 06015A5107
L-Nummer L00590 1089

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Stichsäge GST 18V-LI S
  • Die Akku-Stichsäge GST 18V-LI S Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment
  • Ihre schmale Stabform sorgt für optimale Kontrolle selbst bei Schnitten von unten
  • Das der Stichsäge eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermöglicht problemlose Sägeblattwechsel
  • Darüber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Diese Akku-Stichsäge eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien
  • Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten und Führungsschienen über Adapter
  • Die GST 18V-LI S Professional verfügt außerdem über konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl

Merkmal:

  • Akkukapazität: 4.0 Ah
  • Akkuspannung: 18.0 V
  • Gewicht exkl. Akku: 1.8 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 2.4 kg
  • Hubhöhe: 23 mm
  • Hubzahl bei Leerlauf: 550 - 2700 min-1
  • Schnitttiefe in Alu: 20 mm
  • Schnitttiefe in Holz: 120 mm
  • Schnitttiefe in Stahl unlegiert: 8 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: 7.5 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: 8.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Holz]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional
    • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät
    • L-BOXX 136
    • 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)
    • 1 x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)
    • 1 x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)
    • Spanreißschutz

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb