• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schere GSC 2,8

Artikel-Nr.: 0601506103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 0601506103
    EAN / GTIN 3165140415033
    Herstellernummer 0601506103
    L-Nummer L00590 250

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schere GSC 2,8
    • Die kabelgebundene Metallschere GSC 2,8 Professional aus Boschs 500-W-Kategorie ist perfekt für tiefe Schnitte
    • Sie verfügt über einen Knopfgriff für ausgezeichnete Schnittergebnisse - selbst in dicken Materialien
    • Ihr Wendemesser mit zwei scharfen Schneiden unterstützt auch bei schwierigen Anwendungen eine lange Lebensdauer
    • Die reduzierte Hubzahl der Schere ermöglicht saubere Schnitte
    • Das Werkzeug ist zum Schneiden von Metall vorgesehen

    Merkmal:

    • Abgabeleistung: 270 W
    • Bearbeitbarer Werkstoff: Stahl bis 400 N/mm² bei 2.8 mm
    • Gewicht: 2.7 kg
    • Hubzahl, Last: 1500 min-1
    • Kleinster Radius: 38 mm
    • Leerlaufhubzahl: 2400 min-1
    • Nenneingangsleistung: 500 W
    • Schnittkapazität Alu (200 N/mm²), max.: 3.5 mm
    • Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.: 2.8 mm
    • Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.: 2.2 mm
    • Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.: 1.9 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]: 16.0 m/s²
    • Unsicherheit K [Schneiden von Blech]: 1.5 m/s²
    • Werkzeugabmessungen (Höhe): 205 mm
    • Werkzeugabmessungen (Länge): 292 mm

      Lieferumfang:

      • Einstelllehre
      • Innensechskantschlüssel SW 2.5
      • Innensechskantschlüssel SW 5
      • 1 x Messer-Set für Blechschere

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb