• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherenmessersätze für Universalscheren GSC 2.8, Blech, 5-tlg.

Artikel-Nr.: 2607010025
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2607010025
EAN / GTIN 3165140029803
Herstellernummer 2607010025
L-Nummer L00590 2035

Beschreibung

Beschreibung:

Der 5-teilige Scherenmessersatz besteht aus Ersatzmessern für einfaches Schneiden von diversen Materialien. Der Satz enthält nachschärfbare Wendemesser zum leistungsstarken Schneiden von Blech ohne Kraftaufwand. Dieser Satz eignet sich für den Wechsel der Scherenmesser von Blech- und Universalscheren von Bosch. Systemvorschlag: GSC 2.8, Passend zu: GSC 2,8 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: 5-teilige Scherenmessersatz besteht aus Ersatzmessern für einfaches Schneiden von diversen Materialien
  • Abmessung Breite: 64 mm
  • Abmessung Höhe: 11 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,03 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schneiden diverser Materialien
  • Nettogewicht: 0,03 kg
  • Spezifisches RTB1: Nachschärfbare Wendemesser
  • Spezifisches RTB2: Messer zum leistungsstarken Schneiden von Blech ohne Kraftaufwand
  • Spezifisches RTB3: Geeignet für den Wechsel der Scherenmesser von Blech- und Universalscheren von Bosch
  • Systemvorschlag: GSC 2.8
  • Volumen: 0,088 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schneiden von diversen Materialien
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb