• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Bandsäge GCB 18V-63, Solo Version

Artikel-Nr.: 06012A0400
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 06012A0400
    EAN / GTIN 3165140998123
    Herstellernummer 06012A0400
    L-Nummer L00590 1358

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Akku-Bandsäge GCB 18V-63
    • Die ergonomischste und kompakteste Akku-Bandsäge von Bosch – bequemes Arbeiten auch auf engstem Raum mit der leichten GCB 18V-63
    • Ihre Blätter lassen sich dank einer Vorrichtung zum Lösen der Blattspannung und der Standardschutzvorrichtung mit Metallclips werkzeuglos wechseln
    • Vom vibrationsfreien Sägeblattlauf für bequemes Handling bis hin zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs durch LED-Licht, mit dieser Bandsäge lässt es sich angenehm arbeiten
    • Mit einer exzellenten Schnitttiefe von bis zu 63,5 mm ist sie auf das Ablängen gängiger Materialien ausgelegt
    • Die kompakte GCB 18V-63 hat eine Werkzeuglänge von nur 355 mm und ermöglicht so komfortables Arbeiten auch an engen Stellen
    • Sie ist auch mit einem Sicherheits-Ein/Aus-Schalter ausgestattet

    Merkmal:

    • Akkuspannung: 18.0 V
    • Gewicht exkl. Akku: 3.3 kg
    • Gewicht inkl. Akku: 4.3 kg
    • Leerlaufdrehzahl: 162 m/min
    • Max. Schnitttiefe: 63.5 mm
    • Sägeblätterabmessungen: 733.0 x 12.7 x 0.4 mm
    • Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]: 5.3 m/s²
    • Unsicherheit K [Sägen von Metall]: 1.5 m/s²

      Lieferumfang:

      • 1 x Bandsägeblatt, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000)
      • Karton
      • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät

      Passende Produkte

      Zubehör

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb