• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombilaser GCL 2-50 C, mit 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien, RM 2, BT 150

Artikel-Nr.: 0601066G02
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601066G02
EAN / GTIN 3165140865593
Herstellernummer 0601066G02
L-Nummer L00590 656

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombilaser GCL 2-50 C
  • Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen
  • Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich
  • während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann
  • Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung
  • während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können
  • Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten
  • Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger

Merkmal:

  • Volumen: 17,106 dm3
  • Bruttogewicht: 2,945 kg
  • Nettogewicht: 2,031 kg
  • Abmessung Breite: 250 mm
  • Abmessung Höhe: 115 mm
  • Abmessung Länge: 595 mm

Lieferumfang:

  • AA1 Alkaline Akku-Adapter
  • Baustativ BT 150 Professional
  • Laserzieltafel
  • Schutztasche
  • Drehhalterung RM 2 Professional
  • 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb