• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laser-Empfänger LR 6

Artikel-Nr.: 0601069H00
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rotationslaser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601069H00
Kopieren
EAN / GTIN 3165140835565
Kopieren
Herstellernummer 0601069H00
Kopieren
L-Nummer L00590 773
Kopieren
Hersteller Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laser-Empfänger LR 6
  • Einfach zu bedienender Laser-Empfänger im kompakten Design
  • Handlicher Empfänger für Reichweiten bis 50 m
  • Ausrichten der Laserstrahlebene
  • optisch und akustisch
  • zum Arbeiten bei verschiedenen Lichtverhältnissen

Merkmal:

  • Empfänger: nein
  • Empfängertyp: Kombi- und Linienlaser
  • Fernbedienung: nein
  • Gewicht, ca.: 120 g
  • Messgenauigkeit (fein/grob): ± 1 mm/± 3 mm
  • Passend zu: GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
  • Reichweite: 5 - 50 m (Maximaler Arbeitsbereich bei dem Einsatz von Laser-Empfänger gemäß der Bedienungsanleitung für den verwendeten Bosch Linienlaser oder Bosch Punkt- und Linienlaser)
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
  • Stromversorgung: 2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 69 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 28 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 123 mm

    Lieferumfang:

    • 2 x 1.5 V LR03-Batterie (AAA)

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb