• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linienlaser GLL 3-80 C, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Laser-Empfänger LR 7, L-BOXX

Artikel-Nr.: 0601063R05
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreuzlinienlaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601063R05
EAN / GTIN 3165140953849
Herstellernummer 0601063R05
L-Nummer L00590 1132

Beschreibung

Beschreibung:

  • Linienlaser GLL 3-80 C
  • Der Linienlaser GLL 3-80 C Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit
  • Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz
  • die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich
  • Leistungsstarke Dioden garantieren starke Sichtbarkeit
  • während dank 3 x 360°-Linien für die gleichzeitige Durchführung von horizontalen und vertikalen Nivellierarbeiten und somit für hohe Arbeitseffizienz gesorgt wird
  • Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden
  • die Montage von Fenstern
  • das Anbringen von Regalen
  • das Verlegen von Abflussrohren
  • den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt
  • Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 C Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
  • ein Plus an Flexibilität
  • Das Gerät ist in der Lage
  • sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 6 oder LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m
  • Dieser Linienlaser ist kompakt
  • einfach zu bedienen und extrem robust

Merkmal:

  • Volumen: 24,664 dm3
  • Bruttogewicht: 5,21 kg
  • Nettogewicht: 2,564 kg
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 155 mm
  • Abmessung Länge: 442 mm

Lieferumfang:

  • L-BOXX 136
  • Universalhalterung BM 1 Professional
  • Laserzieltafel
  • Tasche
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah
  • Halterung für Laserempfänger LR 6/7
  • Laser-Empfänger LR 7 Professional
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb