• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7445/46/47 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 2,5-55,0 in.lbs., 27-teilig

Artikel-Nr.: 05350451001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05350451001
EAN / GTIN 4013288161383
Herstellernummer 05350451001
L-Nummer L60020 3643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendrehersatz.
  • Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Ein Drehmomentschraubendreher mit Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

Vorteil:

  • Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Hex-Plus, TORX® und TORX PLUS® Bits

Lieferumfang:

  • 7445/46/47 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 2,5-55,0 in.lbs., 27-teilig; 2x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (2,5-29,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7445x2,5-11,5 in. lbs., 7446x11-29 in. lbs.; 1x Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, einstellbare Drehmomentschraubendreher (25,0-55,0 in. lbs.) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7447 x 25-55 in. lbs.; 9x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® Bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb