• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05066310001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05066310001
    EAN / GTIN 4013288015778
    Herstellernummer 05066310001
    L-Nummer L60020 2595

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
    • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
    • Zähhart, für den universellen Einsatz.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innen TORX® Schrauben
    • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
    • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

    Lieferumfang:

    • 867/1 TZ TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb