• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

160 i/168 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05347777001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05347777001
EAN / GTIN 4013288122957
Herstellernummer 05347777001
L-Nummer L60020 3616

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6-teiliges Schraubendreherset mit stückgeprüften isolierten Schraubendrehern gemäß IEC 60900.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Teilweise Lasertip: Die Spitze krallt sich im Schraubkopf fest und verhindert das Herausrutschen.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Inklusive Rack zur Aufbewahrung.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Black Point-Spitze für hohen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit

Lieferumfang:

  • 160 i/168 i/6 Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Rack, 6-teilig; 2x 162 i PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm; 2x 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher: 0,6x3,5x100 mm, 1x5,5x125 mm; 2x 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher: # 1x80 mm, # 2x100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb