• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05004781001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05004781001
    EAN / GTIN 4013288038784
    Herstellernummer 05004781001

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
    • Farbkodiert.

    Vorteil:

    • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Zinkphosphatiert

    Lieferumfang:

    • 168 i VDE-isolierter Vierkant-Schraubendreher, # 2 x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb