• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05223161001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05223161001
EAN / GTIN 4013288118226
Herstellernummer 05223161001
L-Nummer L60020 2015

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7-teiliger Schraubendrehersatz für TORX® Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für TORX® Schrauben, mit Haltefunktion
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben, nicromatt

Lieferumfang:

  • 367/7 TORX® HF Kraftform Plus Schraubendrehersatz mit Haltefunktion + Rack, 7-teilig; 7x 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion: TX 8x60 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 27x115 mm, TX 30x115 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb