• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm

Artikel-Nr.: 05028054001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05028054001
EAN / GTIN 4013288100733
Herstellernummer 05028054001
L-Nummer L60020 2221

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
  • Mit Haltefunktion für TORX® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Lieferumfang:

  • 367 TORX® HF Schraubendreher mit Haltefunktion, TX 27 x 115 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb