• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool-Check Automotive 1, 38-teilig

Artikel-Nr.: 05200995001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05200995001
    EAN / GTIN 4013288165343
    Herstellernummer 05200995001
    L-Nummer L60020 2709

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratsche, Bits und Nüsse auf engstem Raumkompakter geht's kaum.
    • Inklusive Bit-Ratsche: Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubanwendungen.
    • Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung.
    • Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.
    • Einfache Links/Rechtsumschaltung.
    • Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel.
    • Für 1/4″ Bit- und Nussaufnahme.
    • Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4″-Nüssen möglich.
    • Mit Zähharten Bits, für den universellen Einsatz.
    • Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb.
    • Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größenzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen.
    • Mit Kugelfangrille.
    • Für Außensechskantschrauben- und muttern.
    • Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.

    Vorteil:

    • 1/4″-Bit-Ratsche, zähharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4″ Nüsse
    • Ideal für beengte Schraubsituationen
    • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
    • Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4″ Nüssen möglich
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

    Lieferumfang:

    • Tool-Check Automotive 1, 38-teilig; 1x 8001 A Bit-Ratsche ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil): 1/4″ x 25 mm; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/1 TZ Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 6x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 1x 800/1 TZ Bits: 1 x 5,5 x 25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 4x 860/1 XZN Vielzahn Bits: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm; 4x 873/1 Five Lobe Bits mit Bohrung: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm; 7x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb