• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4″ Set 1, 37-teilig

Artikel-Nr.: 05150110001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05150110001
EAN / GTIN 4013288225139
Herstellernummer 05150110001
L-Nummer L60020 4960

Beschreibung

Beschreibung:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 1 Wera Zyklop Speed Knarre ¼″ und 36-teiligem Zubehör.

Vorteil:

  • Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
  • Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
  • Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
  • Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
  • Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung

Lieferumfang:

  • 9720 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4″ Set 1, 37-teilig; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 14x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 9x 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm; 9x 8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm; 1x 9820 Schaumstoffeinlage 8000 A Zyklop Knarre 1/4″ Set 1, ohne Werkzeug: 172 x 30 x 392 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb