• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4″, 8-teilig

Artikel-Nr.: 05135949001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05135949001
EAN / GTIN 4013288178633
Herstellernummer 05135949001
L-Nummer L60020 3382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompaktes Knarren-Set mit 2 1/4″ Knarren Zyklop Speed und Zyklop Metal mit Umschalthebel sowie 6 Zubehörteilen.
  • Knarre Zyklop Speed mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit; frei schwenkbarem Knarrenkopf; definierter Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen; in 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher; Sicherheitsverriegelung der Nüsse auch in der Schraubendreherstellung; Links- /Rechtsumschaltung; feinverzahnt; kleiner Rückholwinkel von 5°; mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten; Knarre Zyklop Metal mit Umschalthebel; schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen; aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht; mit Umschalthebel für einen bequemen Richtungswechsel; mit sicherer Nussverriegelungsfunktion; geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer; unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum; extrem kompakte textile Box mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit; aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal; durch textiles Außenmaterial auch auf empfindlichen Oberflächen abzulegen; geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.

Vorteil:

  • Unglaublich schnelle Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
  • Extrem schlanke Knarre Zyklop Metal mit langem Hebel
  • Rückholwinkel von nur 5 Grad
  • Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
  • Sortiment in robuster Textilbox

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4″, 8-teilig; 1x 8000 A Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 152 mm; 1x 8004 A Zyklop Metal-Knarre mit Umschalthebel mit 1/4″-Antrieb: 1/4″ x 141 mm; 1x 8796 LA Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 LA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-Verbindungsteil, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-Verlängerung, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop-Kardangelenk, 1/4″: 1/4″ x 35,5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb