• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8796 LA Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″, 1/4″ x 150 mm

Artikel-Nr.: 05003531001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05003531001
EAN / GTIN 4013288121059
Herstellernummer 05003531001
L-Nummer L60020 2744
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Zyklop Verlängerung mit flexible-lock: Mit aktiviertem System können die Steckschlüsseleinsätze dauerhaft gesichert werden, ungewollter Verlust wird vermieden.
  • Ist das System deaktiviert, können die Nüsse blitzschnell aufgesteckt und gewechselt werden.
  • Mit Freilaufhülse für beschleunigtes Drehen von Schrauben und Muttern.

Vorteil:

  • 1/4″ Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang
  • Für 1/4″ Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung
  • Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
  • Mit Freilaufhülse für blitzschnelles Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Lieferumfang:

  • 8796 LA Zyklop-Verlängerung ″flexible-lock″ mit Schnelldrehhülse, lang, 1/4″, 1/4″ x 150 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb