• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Universal 2, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05134200001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05134200001
EAN / GTIN 4013288038821
Herstellernummer 05134200001
L-Nummer L60020 2103

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß.
  • Extrahart.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Universalhalter mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
  • Extraharte Bits
  • Im handlichen und robusten Bit-Check

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Universal 2, 10-teilig; 1x 895/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 52 mm; 3x 855/1 TH Bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb