• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

895/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 52 mm

Artikel-Nr.: 05053872001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05053872001
    EAN / GTIN 4013288035158
    Herstellernummer 05053872001
    L-Nummer L60020 1040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
    • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
    • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

    Vorteil:

    • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet
    • Kurze Ausführung
    • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 895/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 52 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb