• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05073676001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Herstellernummer 05073676001
L-Nummer L60020 4133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).
  • Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch.
  • Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln.
  • Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen.
  • Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz.
  • Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen.
  • Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Vorteil:

  • Mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln
  • Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
  • Unverzichtbar z. B. für Elektroniker, Optiker, Feinmechaniker, Juweliere, EDV-Hardwaremonteure oder Modellbauer
  • Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster Tasche
  • Textile Box geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

Lieferumfang:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11-teilig; 1x 1013 Kraftform Micro Bits-Handhalter: 97 mm; 3x 851/9 C J PH Bits, Halfmoon: PH 000 x 44x1,5 mm, PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm; 1x 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® Bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® Bits: 1 IPR x 44 x 1,5 mm; 1x 800/9 C Bits: 0,35 x 2,5 x 44 mm; 1x 872/9 Bits für Microstix® Schrauben: m x 44 mm; 2x 869/9 Steckschlüsseleinsätze: 2,5x44 mm, 3x44 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb