• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

Artikel-Nr.: 05345026001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05345026001
EAN / GTIN 4013288113528
Herstellernummer 05345026001
L-Nummer L60020 2627

Beschreibung

Beschreibung:

  • Harte Bits für Innen TORX® Schrauben.
  • Antrieb: 4 mm Halfmoon für direkten Maschinenanschluss.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Harte Ausführung
  • 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 9)
  • Für direkten Maschinenanschluss

Lieferumfang:

  • 867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb