• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 4 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05073594001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073594001
EAN / GTIN 4013288139177
Herstellernummer 05073594001
L-Nummer L60020 2412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
  • Für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel an den langen Schenkeln erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.
  • Im praktischen Clip, dessen verschleißfreies Material den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme garantiert.

Vorteil:

  • Ein extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Die Kugel an den langen Schenkeln erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen
  • Gestellverchromt für hohen Korrosionsschutz
  • Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material

Lieferumfang:

  • 950/9 Hex-Plus 4 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig; 9x 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb