• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 8 x 200 mm

Artikel-Nr.: 05022047001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022047001
EAN / GTIN 4013288139344
Herstellernummer 05022047001
L-Nummer L60020 3256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel mit extra kurzem Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben.
  • Für Innensechskantschrauben.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Extra kurzer Schenkel für den Einsatz bei schwer zugänglichen Schrauben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung

Lieferumfang:

  • 950 PKLS Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 8 x 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb