• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraftform Kompakt 41, 11-teilig

Artikel-Nr.: 05059299001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05059299001
    EAN / GTIN 4013288096326
    Herstellernummer 05059299001
    L-Nummer L60020 2017

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Falttasche mit 89 mm langen Bits.
    • Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter ″Rapidaptor″ und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.

    Vorteil:

    • Falttasche mit 89 mm langen Bits
    • Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
    • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
    • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
    • Ergonomischer Kraftform Griff für ermüdungsarmes Arbeiten

    Lieferumfang:

    • Kraftform Kompakt 41, 11-teilig; 1x 816 R Bits-Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 1/4″ x 119 mm; 3x 851/4 Z Bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z Bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 4x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x Klettstreifen 70: 70 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb