• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm

Artikel-Nr.: 05060051001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05060051001
EAN / GTIN 4013288094544
Herstellernummer 05060051001
L-Nummer L60020 1061

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen-TORX® BO Schrauben.
  • TORX® BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
  • Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ″normalen″ TORX® Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
  • Nur spezielle TORX® BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb