• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Safe 61 Universal 1, 61-teilig

Artikel-Nr.: 05057122001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05057122001
EAN / GTIN 4013288100689
Herstellernummer 05057122001
L-Nummer L60020 1851

Beschreibung

Beschreibung:

  • Umfangreiches 61-teiliges Bit-Sortiment von Wera im robusten Bit-Safe.
  • Ermöglicht einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug und nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Mit 1 Universalhalter mit Rapidaptor-Technologie: Erlaubt eine Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Die Bit-Safes in textiler Box überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Universalhalter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • 61-teilig

Lieferumfang:

  • Bit-Safe 61 Universal 1, 61-teilig; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 15x 851/1 TZ Bits: 3x PH 1x25 mm, 10x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm; 15x 855/1 TZ Bits: 3x PZ 1x25 mm, 10x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm; 16x 867/1 TZ TORX® Bits: 2x TX 10x25 mm, 3x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 3x TX 30x25 mm, 2x TX 40x25 mm; 3x 800/1 TZ Bits: 0,6x4,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 11x 840/1 Z Bits: 3x 2,5x25 mm, 3x 3x25 mm, 3x 4x25 mm, 2x 5x25 mm; 1x Klettstreifen 120: 120 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb