• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05056158001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05056158001
EAN / GTIN 4013288033741
Herstellernummer 05056158001
L-Nummer L60020 1883

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • Inklusive zähharten TORX® BO Bits für Sicherheitsverschraubungen, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Universalhalter mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Im handlichen und robusten Bit-Check
  • Bietet schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug

Lieferumfang:

  • Bit-Check 7 TX BO Universal 1, 7-teilig; 1x 894/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 51 mm; 6x 867/1 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb