• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

894/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 51 mm

Artikel-Nr.: 05053522001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05053522001
EAN / GTIN 4013288017512
Herstellernummer 05053522001
L-Nummer L60020 22

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
  • Unmagnetische Ausführung
  • Kurze Ausführung
  • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 894/4/1 K Universalhalter, 1/4″ x 51 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb